Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Paulmann 798.46 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87056776
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
LED Außenwandleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Die leuchtende Nummer 5 ist für sich allein oder mit weiteren Ziffern die perfekte Hausnummernleuchte. Dank Solarbetrieb kann sie ganz unabhängig von Stromauslass an der Hauswand befestigt werden. Tagsüber wird das unsichtbare Solarpanel vom Sonnenlicht aufgeladen, bei Nacht wird die dekorative Nummer indirekt beleuchtet.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Autonomie-Modus
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Ladezeit
12 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
230 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
III
Befestigungstyp
Wandmontage
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
6 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
94653
ab € 34,82*
Ähnlich
Paulmann
94650
ab € 35,17*
Ähnlich
Paulmann
94651
ab € 35,13*
Ähnlich
Paulmann
94652
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.