Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 798.44 Draußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Paulmann 798.44 Draußen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87056008
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79844
EAN/GTIN:
     4000870798447
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die leuchtende Nummer 3 ist für sich allein oder mit weiteren Ziffern die perfekte Hausnummernleuchte. Dank Solarbetrieb kann sie ganz unabhängig von Stromauslass an der Hauswand befestigt werden. Tagsüber wird das unsichtbare Solarpanel vom Sonnenlicht aufgeladen, bei Nacht wird die dekorative Nummer indirekt beleuchtet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Symbol-Typ
Anzahl
Befestigungstyp
Wandmontage
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Tag-/Nachtsensor
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
6 lm
Farbtemperatur
3000 K
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
8 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
230 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
94653
ab € 34,82*
Ähnlich
Paulmann
94650
ab € 35,17*
Ähnlich
Paulmann
94651
ab € 35,13*
Ähnlich
Paulmann
94652
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.