Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AURG Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AURG Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL 400-AURG Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87037799
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AURG
EAN/GTIN:
     5397184015407
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 15000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,63*
€ 236,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.