Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin vivofit jr. 3 MIP Activity Tracker Armband Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin vivofit jr. 3 MIP Activity Tracker Armband Grün
Garmin vivofit jr. 3 MIP Activity Tracker Armband Grün
Garmin vivofit jr. 3 MIP Activity Tracker Armband Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87014998
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02441-00
EAN/GTIN:
     753759263546
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktive Minuten
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Design
Gerätetyp
Activity Tracker Armband
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Grün
Armbandfarbe
Grün
Bandmaterial
Silikon
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Anpassbar
Ja
Handgelenkgröße
130 - 175 mm
Wasserfest
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Leistungen
Display-Typ
MIP
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
112 x 112 Pixel
Farbdisplay
Ja
Energie
Batterielebensdauer
365 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
CR2025
Akku
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: fitnessarmband garmin
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.