Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin vivofit jr. 3 MIP Activity Tracker Armband Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin vivofit jr. 3 MIP Activity Tracker Armband Mintfarbe
Garmin vivofit jr. 3 MIP Activity Tracker Armband Mintfarbe
Garmin vivofit jr. 3 MIP Activity Tracker Armband Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87014986
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02441-13
EAN/GTIN:
     753759263607
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktive Minuten
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Stoppuhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Design
Gerätetyp
Activity Tracker Armband
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Mintfarbe
Armbandfarbe
Limette
Bandmaterial
Silikon
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Anpassbar
Ja
Handgelenkgröße
130 - 175 mm
Wasserfest
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Leistungen
Display-Typ
MIP
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
112 x 112 Pixel
Farbdisplay
Ja
Energie
Batterielebensdauer
365 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
CR2025
Akku
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: fitnessarmband garmin
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.