Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI IMMERSE HS01 COMBO Headset-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI IMMERSE HS01 COMBO Headset-Ständer
MSI IMMERSE HS01 COMBO Headset-Ständer
MSI IMMERSE HS01 COMBO Headset-Ständer
MSI IMMERSE HS01 COMBO Headset-Ständer
MSI IMMERSE HS01 COMBO Headset-Ständer
MSI IMMERSE HS01 COMBO Headset-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86570443
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S98-0700020-CLA
EAN/GTIN:
     4719072746629
Suchbegriffe:
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Headsetständer
Weitere Informationen:
Energie
Laden per USB
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kabelloses Aufladen
Ja
Kabellose Ladeleistung
15 W
Merkmale
Produkttyp
Headset-Ständer
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Silikon
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
666 g
USB Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
1325 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB-Ladekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.