Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 45300 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 45300 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Orange
Scharnberger & Hasenbein 45300 Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86548824
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     45300
EAN/GTIN:
     4034451453005
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Europrüfer, 150mm, AC 125-250V, orange, lose geschüttet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Spannungsprüfer Schraubendreher Höhe
150 mm
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
125 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
250 V
Produktfarbe
Orange
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Analog
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.