Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Pedal Tractor Strong Bull with front loader Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Pedal Tractor Strong Bull with front loader Aufsitztraktor
Jamara Pedal Tractor Strong Bull with front loader Aufsitztraktor
Jamara Pedal Tractor Strong Bull with front loader Aufsitztraktor
Jamara Pedal Tractor Strong Bull with front loader Aufsitztraktor
Jamara Pedal Tractor Strong Bull with front loader Aufsitztraktor
Jamara Pedal Tractor Strong Bull with front loader Aufsitztraktor
Jamara Pedal Tractor Strong Bull with front loader Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86530863
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460816
EAN/GTIN:
     4042774460563
Suchbegriffe:
Trettraktor
  • Antrieb durch Treten der Pedale - Leichtgängiges Lenkradsystem - Pendelachse vorne - Manueller Kettenspanner - Verstellbarer Sitz - Hupe - Anhängerkupplung für alle gängigen Anbauteile - Frontlader mit zwei Hebel (hoch/runter/kippen) - Kippschutz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Antriebstyp
Terrasse
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Verstellbarer Sitz
Ja
Radfarbe
Schwarz
Reifentyp
Feste Räder
Hupe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
7410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.