Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Trettraktor mit Hänger Strong Bull grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Trettraktor mit Hänger Strong Bull grün
Jamara Trettraktor mit Hänger Strong Bull grün
Jamara Trettraktor mit Hänger Strong Bull grün
Jamara Trettraktor mit Hänger Strong Bull grün
Jamara Trettraktor mit Hänger Strong Bull grün
Jamara Trettraktor mit Hänger Strong Bull grün
Jamara Trettraktor mit Hänger Strong Bull grün
Jamara Trettraktor mit Hänger Strong Bull grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86530818
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460826
EAN/GTIN:
     4042774460587
Suchbegriffe:
Trettraktor
  • Antrieb durch Treten der Pedale - Leichtgängiges Lenkradsystem - Pendelachse vorne - Manueller Kettenspanner - Verstellbarer Sitz - Hupe - Motorhaube aufklappbar - Pendelachse vorne - Kippschutz - Anhängerkupplung für alle gängigen Anbauteile - Anhänger mit Kippfunktion
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Antriebstyp
Terrasse
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anhängerkupplung
Ja
Verstellbarer Sitz
Ja
Radfarbe
Schwarz
Reifentyp
Feste Räder
Hupe
Ja
Kippanhänger
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1430 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
7860 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.