| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-86530801 Herst.-Nr.: 460835 EAN/GTIN: 4042774460594 |
| |
|
| | |
| - Antrieb durch Treten der Pedale - Leichtgängiges Lenkradsystem - Pendelachse vorne - Manueller Kettenspanner - Verstellbarer Sitz - Hupe - Motorhaube aufklappbar - Anhängerkupplung für alle gängigen Anbauteile - Kippschutz
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produkttyp | Aufsitztraktor | | Antriebstyp | Terrasse | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Anhängerkupplung | Ja | | Verstellbarer Sitz | Ja | | Radfarbe | Schwarz, Grau | | Reifentyp | Feste Räder | | Hupe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1140 mm | | Tiefe | 535 mm | | Höhe | 640 mm | | Gewicht | 8200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Spielzeug Traktor, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, Trettraktor, spielfahrzeug jamara, spielfahrzeuge |
| | |
| |