Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso CP 300 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso CP 300 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Caso CP 300 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Caso CP 300 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Caso CP 300 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Caso CP 300 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Caso CP 300 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Caso CP 300 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Caso CP 300 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Caso CP 300 Elektrische Zitronenpresse 160 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86488943
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     3550
EAN/GTIN:
     4038437035506
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckel
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Zertifizierung
GS/CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2700 g
Energie
Leistung
160 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.