Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6540/091/70 3.5x45 45 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6540/091/70 3.5x45 45 mm Schraube
Dresselhaus 6540/091/70 3.5x45 45 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86478645
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6540/091/70 3,5X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,88*
€ 47,4572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,10*
€ 44,149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,86*
€ 41,4834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.