Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6540/091/51 3.5x55 55 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6540/091/51 3.5x55 55 mm Schraube
Dresselhaus 6540/091/51 3.5x55 55 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86478405
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6540/091/51 3,5X55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.