Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6540/091/70 3.5x35 35 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6540/091/70 3.5x35 35 mm Schraube
Dresselhaus 6540/091/70 3.5x35 35 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86478363
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6540/091/70 3,5X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Gewindeart
Vollgewinde
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,85*
€ 40,2815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,41*
€ 37,3779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,50*
€ 36,295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,90*
€ 29,631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.