Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86449828
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021929/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4.9 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,145*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,43229* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 816,075*
€ 971,12925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 809,785*
€ 963,64415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 764,375*
€ 909,60625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 738,635*
€ 878,97565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 716,145*
€ 852,21255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.