| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-86369626 Herst.-Nr.: 07659 EAN/GTIN: 4009803076591 |
| |
|
| | |
| Anspruchsvoller Modellbausatz zu dem US-Fernverkehrs-Lkw, der mit seiner ungewöhnlichen Zuverlässigkeit, Effizienz und Langlebigkeit überzeugte. Der Super-Truck bietet viel imposantes Chrom, vor allem aber eine bemerkenswert robuste Verarbeitung und ist deshalb immer noch auf der Straße zu finden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl der Fahrbahnstücke | 231 Stück(e) | | Aufkleber enthalten | Ja | | Montageanweisungen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 324 mm | | Breite | 110 mm | | Höhe | 148 mm | Merkmale | Produkttyp | LKW-/Anhänger-Modell | | Bauart | Montagesatz | | Maßstab | 1:25 | | Ursprünglicher Modellname | Kenworth W-900 | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Material | Kunststoff | | Empfohlenes Fähigkeitslevel | 5 | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 13 Jahr(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Chrom, Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielzeug LKW, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge |
| | |
| |