Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satechi ST-ACBKM-DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satechi ST-ACBKM-DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
Satechi ST-ACBKM-DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
Satechi ST-ACBKM-DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
Satechi ST-ACBKM-DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
Satechi ST-ACBKM-DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
Satechi ST-ACBKM-DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
Satechi ST-ACBKM-DE Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86273163
Hersteller:
     Satechi
Herst.-Nr.:
     ST-ACBKM-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
368.3 x 119 x 10.2 mm
Tastaturgewicht
399 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Halbmechanischer Schlüsselschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Merkmale
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.