| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-86245369 Herst.-Nr.: 43267132 EAN/GTIN: 4059433383484 |
| |
|
| | |
| Mit dem mobilen Farm Stand von Schleich® FARM WORLD können Ben und seine Mutter Laura ihre frischen Produkte anbieten und verkaufen! FW Ben und seine Mutter Laura beladen den Mobilen Farm Stand von Schleich® FARM WORLD mit frischen Produkten direkt von ihrem Bauernhof. Saftige Äpfel, frisch gelegte Eier, knackiger Salat, Kartoffeln vom Feld, kühle Kuhmilch und knuspriges Brot finden auf ihrem Wagen platz. Nachdem sie alles aufgeladen haben, spannen sie ihr fleißiges Pony Poppy vor die Wagen und fahren los, um ihre Waren zu verkaufen. Ob sie wohl genügend Äpfel dabei haben? Die Ware kann je nach Bedarf auf dem Farm Stand platziert werden und der Zeiger an der Waage lässt sich beliebig verstellen. Das Set bietet eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten und passt ideal zum FW Bauernhaus 42407. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Tiertyp | Pferd | | Themenwelt | Farm World | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 8 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 340 mm | | Tiefe | 230 mm | | Höhe | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| |