Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer Mummy & Me LED Still-Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reer Mummy & Me LED Still-Licht
reer Mummy & Me LED Still-Licht
reer Mummy & Me LED Still-Licht
reer Mummy & Me LED Still-Licht
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86209647
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     52010
EAN/GTIN:
     4013283520109
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht
Sanftes Wohlfühllicht für eine beruhigende Schlummeratmosphäre Bekommen die Kleinen nachts Hunger, wird zur Orientierung im Dunkeln oft die Zimmerbeleuchtung eingeschaltet um das Baby stillen zu können. Meist sind Mutter und Baby nun richtig wach und die Nacht ist vorbei. Das Mummy&Me LED Still-Licht von reer ist die ideale Lichtquelle für das Stillen bei Nacht. Denn es schont müde Elternaugen und spendet gerade genug Licht, um im Dunkeln Orientierung zu bieten. Flexibel einsetzbar vielfältige Anwendungsmöglichkeiten Ob als Still-Licht, als Leselampe für abendliche Gute-Nacht-Geschichten oder als Orientierungslicht auf dem Weg ins Kinderzimmer - Mummy&Me zeichnet sich durch seine vielfältigen Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten aus. Dank der anpassbaren Leuchtstärke erhellt es Ihnen nicht nur den Weg im Dunkeln, auch beim nächtlichen Wickeln bietet es genügend Licht, ohne dabei die Zimmerbeleuchtung einzuschalten zu müssen. So wird bei Ihrem Kind die „Schlummerstimmung“ bewahrt. Zum Klemmen oder Abstellen mit multifunktionaler 2 in 1 Klammer Mittels der 2in1 Befestigungsklammer kann das Still-Licht sowohl freistehend, als auch zum Klemmen genutzt werden und findet genau da Platz, wo es gebraucht wird. Die große Stellfläche an der Unterseite der Klammer ermöglicht das sichere Abstellen auf flachen Oberflächen. Sollte sich keine geeignete Stellfläche in der Nähe befinden, so kann das Still-Licht auch mit der Klammer an Regalen oder Tischplatten angebracht werden. Der große Öffnungswinkels macht das Befestigen auch an breiteren Möbelstücken und Wickeltischen zu Kinderspiel. Individuell an Ihre Bedürfnisse anpassbar dank zwei Helligkeitsstufen Das Still-Licht schafft durch sein gelbes Warmlicht eine sanfte Beleuchtung im Dunkeln. Ideal für empfindliche Kinder- und müde Elternaugen. Um das Licht genau an Ihre Bedürfnisse anzupassen, wurde das Mummy&Me Still-Licht mit zwei LEDs für unterschiedliche Helligkeitsstufen ausgestattet. Durch die simple Ein-Knopf-Bedienung können Sie die gewünschte Helligkeit individuell nach Laune, Bedarf und Situation einstellen. Licht genau da, wo Sie es brauchen! dank flexibel einstellbarem Schwanenhals Ein biegsamer Schwanenhals ermöglicht das flexible und genaue Einstellen des Lichtkegels, exakt nach Ihren Bedürfnissen. Somit haben Sie das Licht immer genau da, wo Sie es brauchen. Indem Sie die Lichtquelle von sich wegdrehen, können Sie so auch eine indirekte Beleuchtung schaffen. Nahezu unendliche Lebensdauer durch modernste LED-Technik Aufgrund der LED-Technik haben die Lämpchen eine Laufzeit von bis zu 100.000 Stunden. Dank der geringen Hitzeentwicklung der LEDs besteht auch bei längerer Inbetriebnahme keine Entzündungsgefahr. Besonders vorteilhaft, falls man bei eingeschalteter Lampe einschlafen sollte. Das Still-Licht ist batteriebetrieben und kabellos. Es kann daher flexibel eingesetzt werden und es gibt keine Stolpergefahr durch herumliegende Kabel.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Aufladequelle
Akku
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Lampen
Lampentyp
LED
Lichtfarbe
Gelb
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Platzierungsoptionen
Tisch
Tragbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,04*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,04*
€ 25,038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,551
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,41*
€ 19,528
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,24*
€ 16,946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.