|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-86209625 Herst.-Nr.: 1030307422 EAN/GTIN: 7610859212184 |
| |
|
|  |  |
 | Rotho Komposteimer ALBULA 6 Liter Passend zu unserem beliebten Recycling Müllsystem Albula 25l gibt es nun auch einen praktischen kleinen Abfalleimer für Küchenabfälle, Kompost, Biomüll und mehr. Der Deckel lässt sich komplett öffnen, sodass Sie Karotten oder Kartoffeln direkt über dem Eimer schälen können und nichts daneben geht. Dank dem bequemen Trageriemen lässt sich der Eimer dann einfach auf den Balkon oder in den Garten tragen.
Durchdacht und praktisch Der Komposter mit Deckel bietet Ihnen die Möglichkeit, den Abfall da zu sammeln, wo er anfällt: in der Küche. Dank seinem schönen Design kann er sich auch auf der Arbeitsplatte sehen lassen und bei geschlossenem Deckel können keine unangenehmen Gerüche austreten. Die Eimer aus Kunststoff sind in verschiedenen Farben erhältlich und eignen sich auch bestens als Tischabfalleimer, für das Sammeln leerer Kaffeekapseln oder zur Aufbewahrung von Waschmittel, Geschirrspültabs etc. Sie sind einfach mit Wasser und Spülmittel zu reinigen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm |  | Tiefe | 235 mm |  | Höhe | 208 mm |  | Gewicht | 335 g | Merkmale | Fassungsvermögen | 6 l |  | Formfaktor | Rechteckig |  | Gehäusematerial | Kunststoff |  | Produktfarbe | Cappuccino |  | Deckel | Ja |  | Deckelöffnung | Manuell |  | Deckelmaterial | Kunststoff |  | Griff(e) | Ja |  | Einfach zu säubern | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Deckel Entsorgungssack, wertstoffsammelbehälter kunststoff, abfalltrenner |
|  |  |
| |