Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Innovations A1291H11 Akkuladegerät 26000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker Innovations A1291H11 Akkuladegerät 26000 mAh Schwarz
Anker Innovations A1291H11 Akkuladegerät 26000 mAh Schwarz
Anker Innovations A1291H11 Akkuladegerät 26000 mAh Schwarz
Anker Innovations A1291H11 Akkuladegerät 26000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86188802
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1291H11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
87 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Notebook/Netbook, Tablet
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
26000 mAh
Aufladequelle
USB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.