Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AJOW Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AJOW Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL 400-AJOW Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86181306
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AJOW
EAN/GTIN:
     997249460910
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.