Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910056493 Herst.-Nr.: 818701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hoher Tragekomfort kombiniert mit bewährter Technik macht die DURABLE Lanyards zum idealen Begleiter für Namensschilder und Ausweise. Textilband mit Sicherheitsverschluss, öffnet sich bei starker Zugbelastung Mit Karabiner und Kartenhalter CARD FIX für max. 1 mm dicke Karten Innenliegendes Gummipad des Kartenhalters hält Betriebs-, Sicherheits- und Besucherausweise sicher fest Maße Band: 44 cm lang, 2 cm breit Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (max.) | 440 mm | | Breite | 20 mm | Merkmale | Geeignet für | Namensschild-Halterung | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl der Verbingungspunkte | 1 | Lieferumfang | Anzahl | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, schlüsselband schwarz 20 mm, ausweistasche, durable ausweistasche |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,02* | € 7,79* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 12,03* | € 17,54* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,06* | € 17,58* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 12,71* | € 18,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,83* | € 22,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|