Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897217023 Herst.-Nr.: 8187 01 EAN/GTIN: 4005546803982 |
| |
|
| | |
| Kartenhalter CARD FIX MIT TEXTILBAND 20. Verwendung für Produkt: Karten mit einer Maximaldicke von 1 mm. Befestigungstechnik: Gummipad. Art des Verschlusses: Sicherheitsverschluss. Verschluss öffnet sich bei zu hoher Zugbelastung. Material: Kartenhalter: Polyurethan, Textilband: Polyester. Farbe: schwarz. Größe (Ø bzw. Länge): 44 cm. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück. Weitere Informationen: | | Länge: | 44 cm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Farbe: | schwarz | Befestigungstechnik: | Gummipad | Werkstoff: | Kartenhalter: Polyurethan, Textilband: Polyester | Besonderheiten: | Verschluss öffnet sich bei zu hoher Zugbelastung | Art des Verschlusses: | Sicherheitsverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, schlüsselband schwarz 20 mm, ausweistasche, durable ausweistasche, Aufrollhalter, Yoyo-Halter, Namensschild-Aufrollhalter, Jojo, Jojo-Halter, DURABLE 8324, 8324 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,20* | € 5,34* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,78* | € 6,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 12,09* | € 17,50* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,03* | € 17,52* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,86* | € 22,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|