Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86046558
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MES2X-01
EAN/GTIN:
     7340172702559
Suchbegriffe:
Big Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Größer, vielseitiger und besser – Das Meshify 2 XL bietet dir unzählige Möglichkeiten und ist bereit für deine ambitioniertesten Build-Ideen! Optionaler Front-Filter - Der neue Front-Filter aus Nylon kann für zusätzlichen Airflow abgenommen werden. - Neues Front-Panel Design mit Scharnieren für einfache Zugang zu den Lüftern an der Front. - Drei Dynamic X2 GP-14 Lüfter sind bereits vorinstalliert und insgesamt können bis zu neun 140 mm oder elf 120 mm Lüfter montiert werden. Viel Platz für Speicher - Das Meshify 2 XL erlaubt im Storage Layout den Einbau von bis zu 18 HDDs und 5 SSDs über optional erhältliches Zubehör. - Vielseitige Multi-Brackets erlauben den Umbau von ungenutzten Lüfterpositionen zu Halterungen für HDDs, SSDs, Pumpen oder Ausgleichsbehälter. - Werkzeuglos montierbare, an der Oberseite zu öffnende Seitenteile erlauben den einfachen Zugang zum Innenraum und mindern gleichzeitig die Gefahr des Herausfallens. Flexibles Dual-Layout - Der Aufbau des Innenraums ermöglicht den Einbau von Custom-Wasserkühlungen mit großen Ausgleichsbehältern und Radiatoren bis 480 mm Länge. - Unterstützt Radiatoren bis 480/420 mm an der Front, 480/420 mm an der Oberseite, oder 280/240 mm am Boden - Geräumiger, anpassbarer Innenraum mit Dual Layout Design fasst E-ATX und SSI-EEB Motherboards Abnehmbares Top-Panel Die Oberseite kann komplett ausgebaut werden, um den Einbau von Komponenten und das Kabelmanagement noch einfacher zu machen. USB 3.1 Gen 2 Typ-C Der USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss an der Front unterstützt Fast Charging und Übertragungsraten bis zu 10 Gbps. Nexus+ 2 Lüfter Hub Ultra flacher Nexus+ 2 Lüfter-Hub, der den Anschluss von bis zu drei PWM- und sechs 3-pin-Lüftern erlaubt Vielseitige Multibrackets Vielseitige Multi-Brackets erlauben den Umbau von ungenutzten Lüfterpositionen zu Halterungen für HDDs, SSDs, Pumpen oder Ausgleichsbehälter Kabel-Management 13 Kabeldurchführungen mit 10 Gummi- und zwei Kunststoff-Abdeckungen für einfaches Kabelmanagement
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
651 mm
Verpackungshöhe
684 mm
Paketgewicht
16400 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB
Anzahl der 3,5
6
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
12
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
23
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
359 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
566 mm
Gewicht
14100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
4
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
4
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
420,480 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
420,480 mm
Speichermedium
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
18
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.