Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Fractal Design Meshify 2 Compact Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86046554
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-MES2C-03
EAN/GTIN:
     7340172702344
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Abnehmbarer Frontfilter - Der Nylon Filter an der Front kann für einen noch besseren Airflow abgenommen werden - Erlaubt die Installation von 7x 120mm oder 4x 140mm Lüftern (1x 120mm und 2x 140mm Dynamic X2 Lüfter vorinstalliert) - Kompakter und dennoch geräumiger Innenraum mit Platz für ATX, mATX und mITX Motherboards Herausragende Kühlung - Installiere bis zu sieben Lüfter, sowie einen Radiator bis 360 mm an der Front oder 240 mm an der Oberseite - Offenes Gehäuse-Design ermöglicht einen ununterbrochenen Airflow von der Front zum Heck - Vielseitiges und effizientes ATX Format, das die Leistung und Kapazität eines deutlich größeren Gehäuses bietet Abnehmbares Top-Panel Die Oberseite kann komplett ausgebaut werden, um den Einbau von Komponenten und das Kabelmanagement noch einfacher zu machen Platz für High-end Komponenten Das durchdachte offene Layout des Innenraums bietet die Leistung und Kapazität eines deutlich größeren Gehäuses Tempered Glass ohne Schrauben Rahmenloses, werkzeuglos montierbares Tempered Glass Seitenteil mit Stahlverstärkung an den Kanten Leiser Betrieb Die HDD Träger sind für einen leiseren Betrieb mit vibrationsdämpfenden Gummis versehen Durchgängige Netzteilabdeckung Eine elegante Netzteilabdeckung am Gehäuseboden verbirgt den HDD Käfig und Kabel Typ-C Schnittstelle USB 3.1 gen 2 Typ-C Anschluss mit Unterstützung von Fast-Charging und Übertragunsraten bis 10gbps
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
542 mm
Verpackungshöhe
554 mm
Paketgewicht
9800 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
169 mm
Max Grafikkarten-Länge
360 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
424 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
8100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.