Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake AH T200 Snow Micro Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake AH T200 Snow Micro Tower Weiß
Thermaltake AH T200 Snow Micro Tower Weiß
Thermaltake AH T200 Snow Micro Tower Weiß
Thermaltake AH T200 Snow Micro Tower Weiß
Thermaltake AH T200 Snow Micro Tower Weiß
Thermaltake AH T200 Snow Micro Tower Weiß
Thermaltake AH T200 Snow Micro Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86001207
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1R4-00S6WN-00
EAN/GTIN:
     4713227525749
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Rack-Einbau
Ja
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Zertifizierung
Tt LCS
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
551.5 mm
Höhe
444.2 mm
Gewicht
10800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.