Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
ROCCAT Burst Core Maus rechts USB Typ-A Optisch 8500 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85997415
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-11-751
EAN/GTIN:
     731855507511
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
LIGHT BY DESIGN
Die extrem leichte Burst Core Optical Core Gaming Mouse von ROCCAT® wurde von Grund auf neu entwickelt und fühlt sich mit ihrem symmetrischen, ergonomischen Shape schon bei der ersten Berührung einfach besser an. Dank ROCCATs technischer Erfahrung ist ihr Preis sehr konkurrenzfähig, wobei der Funktionsumfang dieser Maus Produkten entspricht, die sonst im Premiumpreissegment zu finden sind. Außerdem ist sie mit 68 g extrem leicht.

CORE PERFORMANCE
Leg deine Hand auf die extrem leichte Burst Core Optical Core Gaming-Maus von ROCCAT® und du spürst sofort das überragende Design. Von Grund auf neu entwickelt, besticht diese Maus mit einer besonders leichten Ergonomie, die sich mit den besten Mäusen ihrer Kategorie messen lassen kann. Zu einem konkurrenzfähigen Preis bietet sie erstklassige Komponenten, für die Konkurrenten Spitzenpreise verlangen. Ermöglicht wird dies durch ROCCATs innovatives Design und technische Erfahrung.

SOLIDE WABENKONSTRUKTION
Unsere Konkurrenz versieht die Oberfläche ihrer Mäuse mit Löchern, um Gewicht zu reduzieren und produziert auf diese Weise Staub- und Schmutzmagneten. Die Burst Core zeichnet sich durch eine effizientere Bauweise aus und verfügt über eine solide, aber dennoch extrem leichte Wabenkonstruktion. Das Gewicht beträgt gerade mal 68 g.

TITAN SWITCH OPTICAL
Das Klickgefühl, das du kennst und liebst, mit optischer, blitzschneller Auslösung für beispiellose Geschwindigkeit und Präzision. Schneller als jede mechanische Taste und mit 100 Millionen Klicks doppelt so langlebig.

HERAUSRAGENDES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
PTFE-Mausfüße bieten außergewöhnliche Gleitfähigkeit und sind normalerweise Premiumprodukten vorbehalten. Bei der extrem leichten Burst Core Optical Core Gaming-Maus von ROCCAT® sind sie schon standardmäßig enthalten und unterstützen damit unsere Philosophie bei dieser Maus: Premiumleistung zu einem erschwinglichen Preis. Außerdem ist ein 8.500dpi Optiksensor basierend auf PixArts PMW3331 enthalten, bekannt für besondere Genauigkeit und Verlässlichkeit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
333 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
181 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
181.4 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
8500 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
300 ips
Tastenfunktionen
DPI-Schalter, Aus, An
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
35 G
Eingebautes memory
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.