Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Deutsch
Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Deutsch
Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Deutsch
Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Deutsch
Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Deutsch
Logitech Keys-To-Go Pink Bluetooth Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85989745
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010045
EAN/GTIN:
     5099206094161
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad, iPhone, Apple TV
Produktfarbe
Pink
Name der Farbe
Blush
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247.5 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
390 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
140 mAh
Batteriekapazität
0.518 Wh
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastatursprache
Deutsch
Windows Tasten
Ja
Tastenabstand
17 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
112 mm
Höhe des Versandkartons
272 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.824,75*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,92*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,37*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,00*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 96,09*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,37*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 70,42*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,29*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 121,53*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 98,88*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 122,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.