Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach HM140L 7000 RPM 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach HM140L 7000 RPM 2000 W
Scheppach HM140L 7000 RPM 2000 W
Scheppach HM140L 7000 RPM 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85936973
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     5901218901
EAN/GTIN:
     4046664072843
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Mit der scheppach HM140L Kapp-Zug-Gehrungssäge sind selbst große Balken und Hölzer kein Problem. Durch ihr großes HW Sägeblatt sind Sägeleistungen bis 105 mm Höhe und 330 mm Breite kein Problem. Für gleichblebende Kraft sorgt der Starke 2000 W Motor, welcher auch härteste Hölzer ohne Problem schafft. Durch den beidseitig neigbaren Sägekopf und den schwenkbaren Arbeitstisch sind auch anspruchsvolle Arbeiten kein Problem und durch den Schnittlinienlaser gelingen absolut exakte Schnitte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Anzahl der Klingenzähne
48
Merkmale
Gleitschienen
Ja
Fasentyp
Doppelte Fase
Laserführung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
7000 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
21030 g
Paketgewicht
25660 g
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 276,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.