Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSA 2062 Disk-Array 3,84 TB Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSA 2062 Disk-Array 3,84 TB Rack (2U)
HPE MSA 2062 Disk-Array 3,84 TB Rack (2U)
HPE MSA 2062 Disk-Array 3,84 TB Rack (2U)
HPE MSA 2062 Disk-Array 3,84 TB Rack (2U)
HPE MSA 2062 Disk-Array 3,84 TB Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85839536
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q84A
EAN/GTIN:
     190017352596
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Sie suchen nach wirklich einfachem und kostengünstigem Flash-Datenspeicher? Der HPE MSA 2062 Storage ist ein Flash-fähiges System für eine kostengünstige Anwendungsbeschleunigung für die Implementierung in kleinen Niederlassungen und Außenstellen. Lassen Sie sich von den niedrigen Kosten nicht täuschen. Der HPE MSA 2062 vereint Einfachheit, Flexibilität und erweiterte Funktionen – eine Kombination, die man bei einem Datenspeicher-Array zum Einstiegspreis nicht unbedingt erwartet. Ausgehend von 3,84 TB integrierter Flash-Kapazität können Sie das System mit einer beliebigen Kombination aus Solid State Disks (SSD), leistungsstarken Enterprise SAS-Festplatten oder kostengünstigeren Midline SAS-Festplatten erweitern. Der HPE MSA 2062 kann mehr als 325.000 IOPS liefern und spart Ihnen bis zu 32 % dank der umfassenden Software-Suite und der mitgelieferten Flash-Kapazität von 3,84 TB. Dieser Flash-Datenspeicher ist extrem benutzerfreundlich und kostengünstig. So können Sie sehr viel Leistung erzielen und gleichzeitig anspruchsvolle Budgets erfüllen.

Hauptmerkmale

Kostengünstige Anwendungsbeschleunigung
- Der HPE MSA 2062 Storage liefert 325.000 IOPS und sorgt für eine kostengünstige Anwendungsbeschleunigung in kleinen und mittleren Unternehmen.
- Sparen Sie 32 % mit HPE MSA 2062 dank der umfassenden Software-Suite und der mitgelieferten SSD-Kapazität (Solid State-Laufwerk) von 3,84 TB.

Für die „Einrichten und Vergessen“ Data Services von MSA ist kein dedizierter Speicheradministrator erforderlich
- Der HPE MSA 2060 Storage ist einfach zu installieren, einfach zu bedienen und leicht zu warten, selbst für einen IT-Generalisten. Administratoren finden das neue Dienstprogramm für das Speichermanagement des MSA 2060 intuitiv und einfach zu navigieren.
- Die automatisierte MSA Tiering-Engine reagiert dynamisch auf Workload-Änderungen, sodass Sie dies nicht tun müssen. So wird sichergestellt, dass die „heißesten“ Daten automatisch und in Echtzeit auf die schnellsten Medien verschoben werden.

Nutzen Sie Datenschutzfunktionen, um Ihr Unternehmen im Katastrophenfall am Laufen zu halten
- Der HPE MSA 2060 Storage mit virtualisierter Snapshot-Technologie macht Datenschutz und sofortige Wiederherstellung zum Kinderspiel.
- Remote-Replikation über Fibre Channel (FC) oder iSCSI erleichtert eine kostengünstige Disaster-Recovery-Lösung.
- Verschlüsselte SSDs und HDDs mit lokalem Schlüsselmanagement können bereitgestellt werden, um sicheres, verschlüsseltes Hybrid Flash-Array zu liefern.

Flexible, modulare Architektur, die Wachstum für die Zukunft ermöglicht
- Der HPE MSA 2060 Storage unterstützt eine Kombination aus LFF- (3,5 Zoll) und SFF- (2,5 Zoll) Erweiterungsgehäusen mit bis zu 9 Gehäusen (10 mit Basissystem).
- Klein beginnen und bedarfsgerecht skalieren mit beliebigen Kombinationen von SSDs, Enterprise SAS oder Midline SAS Festplatten.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2019
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Redundante Controller
SAS
SAN-Backup-Unterstützung
Ja
Unterstützung von Speicherspiegelung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
8
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Maximale Anzahl der Controller unterstützt
2
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamte installierte Speicherkapazität
3.84 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
921 TB
Speicherkapazität
1920 GB
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.429,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.722,65*
€ 7.999,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.627,37*
€ 7.886,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.489,00*
€ 7.721,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.429,32*
€ 7.650,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.