Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitbit Inspire 2 PMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fitbit Inspire 2 PMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz
Fitbit Inspire 2 PMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz
Fitbit Inspire 2 PMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz
Fitbit Inspire 2 PMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz
Fitbit Inspire 2 PMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz
Fitbit Inspire 2 PMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85737703
Hersteller:
     Fitbit
Herst.-Nr.:
     FB418BKBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktive Minuten
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Tracking-Übung
Ja
Essen und Trinken
Ja
Standort-Position
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Multisportmodus
Ja
GPS
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Bewegungssensor
Ja
Höhenmesser
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
"
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Stoppuhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Ortsgebundene Alarmfunktion
Ja
Anti-Verlust-Alarmfunktion
Ja
Timer
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Speicherkapazität
7 Tag(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 8534 m
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Silikon
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
S/M & M/L
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Anpassbar
Ja
Staubschutz
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Spritzwasserschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Steuerung
Tasten, Berührung
Entfernbarer Gurt
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.5 g
Breite
16.8 mm
Tiefe
37 mm
Dicke
37.3 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
70 g
Leistungen
Display-Typ
PMOLED
Touchscreen
Ja
Energie
Batterielebensdauer
10 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku
Ja
Ladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Bänder
2
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517620000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.