Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric RXG23BDPV Leistungsrelais Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric RXG23BDPV Leistungsrelais Schwarz
Schneider Electric RXG23BDPV Leistungsrelais Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85646646
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXG23BDPV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Spulenspannung
24 V
Anzahl der Kontakte
2
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 61984 EAC IP20
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
15.6 x 72 x 79.6 mm
Gewicht
65 g
Verpackungsbreite
15.6 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
79.6 mm
Paketgewicht
66 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Enthält nicht
Quecksilber
Energie
Ladekapazität
1250 VA
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.