Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB TOLEDO FLAT round Deckenbeleuchtung LED 38 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Notleuchte 672352.002.07 Wand-Deckenleuchte Toledo Flat LE
RZB Notleuchte 672352.002.07 Wand-Deckenleuchte Toledo Flat LE
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85646240
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672352.002.07
EAN/GTIN:
     4051859370987
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
38 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3500 lm
Strahlungswinkel
87 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
63 mm
Gewicht
4830 g
Durchmesser
500 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
30 A
Einschaltzeit
100 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,53*
€ 458,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,23*
€ 452,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,13*
€ 438,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,35*
€ 427,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.