Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker MAN0106917 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker MAN0106917 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Berker MAN0106917 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85641127
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     MAN0106917
EAN/GTIN:
     4011334541424
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
R.3
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
365.2 mm
Höhe
81.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,62*
€ 395,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.