Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker MAN0103717 Wandplatte/Schalterabdeckung Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker MAN0103717 Wandplatte/Schalterabdeckung Messing
Berker MAN0103717 Wandplatte/Schalterabdeckung Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85641025
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     MAN0103717
EAN/GTIN:
     4011334541103
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
K.5
Anzahl der Ausgänge
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
371 mm
Höhe
80.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.