Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker MAN0106217 Wandplatte/Schalterabdeckung Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker MAN0106217 Wandplatte/Schalterabdeckung Kupfer
Berker MAN0106217 Wandplatte/Schalterabdeckung Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85640947
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     MAN0106217
EAN/GTIN:
     4011334541356
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
R.1
Anzahl der Ausgänge
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
222.7 mm
Höhe
81.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,99*
€ 267,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.