Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker MAN0103617 Wandplatte/Schalterabdeckung Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker MAN0103617 Wandplatte/Schalterabdeckung Bronze
Berker MAN0103617 Wandplatte/Schalterabdeckung Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85640784
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     MAN0103617
EAN/GTIN:
     4011334541097
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Bronze
Material
Messing
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
K.5
Anzahl der Ausgänge
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
80.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.