| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-85626496 Herst.-Nr.: RXG12B7PV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Spulenspannung | 24 V | | Anzahl der Kontakte | 1 | | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C | | LED-Anzeigen | Ja | | Testknopf | Ja | | Zertifizierung | IP20 IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 61984 EAC DNV-GL | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 58 g | | Verpackungsbreite | 15.6 mm | | Verpackungstiefe | 72 mm | | Verpackungshöhe | 79.6 mm | | Paketgewicht | 59 g | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS | | Enthält nicht | Quecksilber | Energie | Ladekapazität | 2500 VA | | Stromstärke | 10 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaissockel, Varistor, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, 24v ac industrierelais, zelio relay schaltrelais, schneider electric relaissockel |
| | |
| |