Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric RXG12BDPV Leistungsrelais Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric RXG12BDPV Leistungsrelais Schwarz, Transparent
Schneider Electric RXG12BDPV Leistungsrelais Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85583653
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXG12BDPV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Spulenspannung
24 V
Anzahl der Kontakte
1
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
LED-Anzeigen
Ja
Testknopf
Ja
Zertifizierung
IP20 IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 61984 EAC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Verpackungsbreite
15.6 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
79.6 mm
Paketgewicht
58 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Enthält nicht
Quecksilber
Energie
Ladekapazität
2500 VA
Stromstärke
10 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15334*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,50334*
€ 11,30897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15334*
€ 9,70247
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.