Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker MAN0103417 Wandplatte/Schalterabdeckung Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker MAN0103417 Wandplatte/Schalterabdeckung Bronze
Berker MAN0103417 Wandplatte/Schalterabdeckung Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85572513
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     MAN0103417
EAN/GTIN:
     4011334541073
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Bronze
Material
Messing
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Kompatibilität
K.5
Anzahl der Ausgänge
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Höhe
80.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.