Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PAAR-TRONIC-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PAAR-TRONIC-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL PAAR-TRONIC-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85532883
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     19977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1200 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
8x2x0.34 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.