Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZAS207BE24A Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZAS207BE24A Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZAS207BE24A Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85441488
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAS207BE24A
EAN/GTIN:
     3250611073673
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Hellgrau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
839 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
2010 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.246,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,34*
€ 1.681,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,40*
€ 1.660,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,23*
€ 1.584,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,64*
€ 1.537,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,28*
€ 1.483,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.