Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB15S Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerschrank,universZ 800x1300x205,IP44 ZB15S
Zählerschrank,universZ 800x1300x205,IP44 ZB15S
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85436247
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB15S
EAN/GTIN:
     3250617621748
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Unterputzverteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
800 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
REACH,RoHS
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,56*
€ 806,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,96*
€ 792,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,33*
€ 763,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,12*
€ 741,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,67*
€ 706,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ019N
ab € 143,59*
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,20*
Zubehör
Hager
FZ15B
ab € 158,60*
Zubehör
Hager
ZB80F
ab € 215,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.