Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Ventilatoren DN100 Abluftventilator Wand 90 m³/h Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Ventilatoren DN100 Abluftventilator Wand 90 m³/h Weiß
Helios Ventilatoren DN100 Abluftventilator Wand 90 m³/h Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85405834
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     6172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinlüfter MiniVent M1, mit 2 Leistungsstufen ( 90/75 m³/h), codierbarem Nachlauf- und Intervallbetrieb. Anlaufverzögerung ca. 0, 45, 90 und 120 Sek., Nachlaufzeit auf ca. 6, 10, 15, 21 Min. einstellbar, der Intervallbetrieb ist auf ca. 0, 8, 12 und 24 Std. einstellbar. Die Elektronikfunktionen sind wahlweise auf die hohe oder niedrige Leistungsstufe einstellbar.

Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auch in anspruchsvoll gestaltete Räume - harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig. Serienmäßig mit dicht schließender Rückluftsperrklappe ausgestattet.

Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 25 dB(A) bei 75 m³/h Volumenstrom.

Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen kleinen Räumen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (max.)
9 W
Düse
0.06 A
Merkmale
Montage
Wand
Empfohlene Platzierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP45
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
140 mm
Durchmesser
98 mm
Gewicht
800 g
Leistungen
Luftstrom
90 m³/h
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geräuschpegel
25 dB
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.