Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly Vintage G125 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly Vintage G125 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4 W
Shelly Vintage G125 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85400057
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     20228
EAN/GTIN:
     3800235262108
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
Eine intelligente Vintage-Glühbirne in spektakulärem Design
Sie haben schon immer von einer Glühbirne im Vintage-Stil mit intelligenten Funktionen geträumt? Mit Shelly Vintage erhalten Sie das Beste aus beiden Welten und kombinieren Sie moderne Technologie mit einem edlen Vintage-Look, der für den Einbau in eine Standard-Lampenfassung – E27 – ausgelegt ist. Verbinden Sie Shelly Vintage direkt mit Ihrem WLAN zu Hause, spielen Sie mit dem Licht und dimmen es nach Ihren Wünschen.

ELEGANTES VINTAGE-DESIGN
Shelly VintageG125 ergänzt jede Innenbeleuchtung perfekt – von den schönen Lampen über Ihrer Bar bis zur Nachttischlampe. Mit seinem eleganten und stilvollen Vintage-Design, dem Glühfaden und der schönen bauchigen Form macht das ausgesprochen warme Licht jede ansonsten gewöhnliche Lampe zu einem Highlight Ihres Interieurs.

EIN HERZLICHES WILLKOMMEN
Begrüßen Sie Ihre Liebsten schon beim Betreten Ihres Zuhauses. Kombinieren Sie Shelly Vintage G125 mit Shelly Door/Window2 Sensor. An der Haustüre angebracht, kann der Sensor so eingestellt werden, dass er das Licht einschaltet, wenn die Tür geöffnet wird, und Sie so auf Ihre Besucher aufmerksam macht.

DIMMEN MIT STIL
Sie möchten Ihren Herzensmenschen mit einem romantischen Abendessen überraschen, aber es fehlt die richtige Atmosphäre? Licht kann viel verändern – tauschen Sie das weiße Leuchtstofflicht Ihrer gewöhnlichen Glühbirne mit Shelly Vintage G125 gegen warmes gelbes Licht und profitieren Sie von der Möglichkeit zu dimmen, indem Sie die Helligkeit mit einem einzigen Fingertipp auf Ihrem Handy oder direkt über den Wandschalter abstimmen – ganz nach Ihrem Geschmack!

Peppen Sie Ihre Räumlichkeiten auf
Shelly Vintage G125 sorgt für das perfekte Lichtambiente für Ihre Bar, Ihr Restaurant oder Ihren Jazz Club. Der wunderschöne Vintage-Style unserer Lampe ist der letzte Schliff für Ihr Innenraumdesign - egal ob modern oder retro. Shelly hilft Ihnen, den Energieverbrauch Ihrer Beleuchtung durch intelligente Zeitpläne, Timer und Szenarien zu optimieren. Automatisieren Sie Ihre Beleuchtung und stellen Sie sie so ein, dass sie nachts abgeschaltet werden. So wird kein Strom verbraucht, was die monatliche Stromrechnung Ihres Betriebs senkt.

Volle Kompatibilität
Shelly-Geräte sind mit Alexa, Google Home, Android und iOS kompatibel. Zusammen mit dem Sprachassistenten können Sie Shelly-Geräte mit Ihrer Stimme steuern!

Shelly Smart Control
Shelly Smart Control - Eine App zur Kontrolle Ihrer Räume, Ihres Energieverbrauchs und Ihrer Ausgaben. Passen Sie Ihre Dashboards an, erhalten Sie detaillierte Verbrauchsberichte und behalten Sie den Überblick über Ihre Stromrechnungen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
155 mm
Durchmesser
125 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Hellbraun
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
1
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
260 lm
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
4 W
Äquivalente Glühlampenleistung
4 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Frequenzbereich (Hue Bridge)
2412 - 2484 MHz
Funkfrequenz
2412 - 2484 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.