Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-E 12/10.0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-E 12/10.0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W
ABB CP-E 12/10.0 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85390790
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427035R1000
EAN/GTIN:
     4016779669719
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
115 / 230 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
10 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.2 mm
Tiefe
123.6 mm
Höhe
123.6 mm
Gewicht
888 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
999 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.