Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMLG010D71 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMLG010D71 Näherungssensor
Schneider Electric XMLG010D71 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85377723
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLG010D71
EAN/GTIN:
     3389118342248
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckschalter Elektronisch
Elektronischer Druckschalter
Differenzdrucksensor
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
133 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Höhe
58.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-15 - 85 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.