Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6182640 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6182640 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6182640 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85331650
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6182640
EAN/GTIN:
     4018242285495
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Gewicht
4500 g
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,78*
€ 594,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,40*
€ 593,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,16*
€ 572,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,25*
€ 504,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,31*
Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,02*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 21,18*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 30,86*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,63*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 83,44*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 68,02*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 83,64*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 14,98*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 19,33*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 31,60*
Zubehör
TRILUX
6191500
ab € 20,13*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,82*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 48,99*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.