Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 130032 Mauermeißel Mauerwerkmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 130032 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Cimco 130032 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85324478
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     130032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 250x10x12 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mauerwerkmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Geeignet für Materialien
Stein
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Meisel-Schnittkante
23 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
130034
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.